Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Halbleiterschütz 30A 40 Grd C 48-460 3RF233


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-99682
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23301AA44
EAN/GTIN:
     4011209624764
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Thyristor
Siemens Indus.Sector Halbleiterschütz 30A 40 Grd C 48-460 3RF2330-1AA44 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 4 ...

30V, Spannungsart zur Betätigung DC, Betriebsspannung 48 ...

460V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 30A, Anzahl der Phasen 1, Halbleiterschütz 3RF2 AC51 30A 40 Grad C 48-460V/4-30V DC Schraubanschluss

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
48 V | 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: thyristor siemens, thyristor, 3RF2, Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Niederspannungs-Schalttechnik, Schaltmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,94*
€ 47,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,06*
€ 50,86*
€ 5,46*
ab € 41,57*
€ 54,06*
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 56,60*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 54,38*
€ 67,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,27*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 80,43*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,47*
Zubehör
Siemens
3RF29500GA16
ab € 73,12*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 162,30*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 165,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.