| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-9825 Herst.-Nr.: 1230/09 EAN/GTIN: 4011126021349 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Kabelverschraubung 1230/09 Für Kabeldurchmesser 5,5 ... 7,5mm, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Biegeschutz, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Weitere Informationen: | | Für Kabeldurchmesser: | 5.5 mm | 7.5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Ja | Schlagfest: | Nein | Biegeschutz: | Ja | Einsatztemperatur: | -40 °C | 100 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Biegeschutzverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Knickschutzverschraubung, Standardkabelverschraubung, Trompetenverschraubung, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,35* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,8146* | € 3,3646* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,0641* | € 3,6041* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,11066* | € 3,65066* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,14* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|