Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung 1230/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B193A61
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126021417
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21 pa
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung 1230/21
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 - 17.5 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
32 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
35 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg21, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,7553*
€ 6,1853*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,9788*
€ 6,4088*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,5001*
€ 9,4801*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,36598*
€ 12,15598*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15598*
€ 14,46562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47598*
€ 13,65642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06598*
€ 13,16852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50598*
€ 12,50212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18598*
€ 12,12132
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,36598*
€ 9,95552
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,4825*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9056*
Ähnlich
HKL
ab € 2,14*
Ähnlich
HKL
ab € 10,4707*
Ähnlich
HKL
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.