| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B193A48 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126021257 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 8mm IP54 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung 1230/11 Weitere Informationen: | | Art der Dichtung: | Dichtring | Ausführung: | gerade | Biegeschutz: | ja | Einsatztemperatur: | -40 - 100 °C | Farbe: | grau | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 7.5 - 9.5 mm | Gewindeart: | PG | Gewindelänge: | 8 mm mm | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 11 | Gewindesteigung: | 1.41 mm mm | Halogenfrei: | ja | Mit Zugentlastung: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7035 | Schlagfest: | ja | Schlüsselweite: | 22 mm mm | Schutzart (IP): | IP54 | Sechskant Eckmaß: | 24 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 3,4525* | € 4,5625* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 3,582* | € 4,692* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,2361* | € 6,2961* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,40441* | € 8,01441* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|