Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis CONUS-Kabelverschraubung, ext. Zugentlastung, Pg 9, Kabel-Ø 5,5-7,5 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG9 PA gr unbeh 8mm IP54 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG9 PA gr unbeh 8mm IP54 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3461-40020664
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126021349
EAN/GTIN:
     4011126021349
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff pg9
CONUS-Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : Pg 09 für Kabel-Ø : 5,5 - 7,5 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite 1 : 17 mm Schlüsselweite 2 : 19 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galv. verz. blaupass. Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg9, kabelverschraubung, 1230/09, 123009, 4011126021349, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482110, 482110
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,34*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,7946*
€ 3,3546*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,0641*
€ 3,5941*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,11066*
€ 3,64066*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,13*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3546*
€ 3,99197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7946*
€ 3,32557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 167,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,4525*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9056*
Ähnlich
HKL
ab € 2,19*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7653*
Ähnlich
HKL
ab € 10,4507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.