Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 6,5V 0,7A 11110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-91003
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11110
EAN/GTIN:
     4034451111103
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 6,5V 0,7A 11110 Lampenspannung 6,5 ...

6,5V, Lichtstrom 9lm, Sockel P13,5s, Leuchtmittel sonstige, Lampenform sonstige, Halogen, Farbe ohne, Durchmesser 9,3mm, Gesamtlänge 31mm, Geeignet für Taschenleuchten, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 700mA, Lampenleistung 4,5W, Mittlere Nennlebensdauer 100h, Halogen-Glühlampe P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
6.5 V
Lichtstrom:
9 lm
Sockel:
P13,5s
Leuchtmittel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Ja
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
9.3 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
700 mA
Lampenleistung:
4.5 W
Mittlere Nennlebensdauer:
100 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, halogenlampe p13 5s, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Halogen-Glühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,99*
10
€ 5,46*
ab € 2,124*
€ 3,004*
10
Frei Haus
ab € 2,403*
€ 3,393*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,48*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,39*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,96*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,361*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,17*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,25*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,511*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,74*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.