Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 1,4W kl E10 2,8V 11012


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I767H96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
scharnberger + hasenbein sockel e10
leuchtmittel e10
NV-Halogenlampe 1,4W kl E10 2,8V 11012
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
9.3 mm mm
Gesamtlänge:
31 mm mm
Lampenleistung:
1.4 W W
Lampenspannung:
2.8 - 2.8 V V
Lichtstrom:
3 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10 h
Nennstrom:
500 mA mA
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: sockel e10 halogen, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Halogenlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,191*
€ 5,001*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,36*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.