Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 4,5W kl P13,5s 6,5V 11110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I08
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11110
EAN/GTIN:
     4034451111103
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
NV-Halogenlampe 4,5W kl P13,5s 6,5V 11110
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
9.3 mm mm
Gesamtlänge:
31 mm mm
Lampenleistung:
4.5 W W
Lampenspannung:
6.5 - 6.5 V V
Lichtstrom:
9 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
100 h
Nennstrom:
700 mA mA
Sockel:
P13,5s
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, halogenlampe p13 5s, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,99*
10
€ 5,46*
ab € 2,124*
€ 3,004*
10
Frei Haus
ab € 2,403*
€ 3,393*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,96*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,361*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,17*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,25*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,511*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,74*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.