Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 1,6W kl P13,5s 2,8V 11118


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SUH Halogenlampe 0,58A P13,5s 2,8V 11118 9,3x31mm
SUH Halogenlampe 0,58A P13,5s 2,8V 11118 9,3x31mm
Artikel-Nr.:
     262-I767I15
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11118
EAN/GTIN:
     4034451111189
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
NV-Halogenlampe 1,6W kl P13,5s 2,8V 11118
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
9.3 mm mm
Gesamtlänge:
31 mm mm
Lampenleistung:
1.6 W W
Lampenspannung:
2.8 - 2.8 V V
Lichtstrom:
3 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
100 h
Nennstrom:
580 mA mA
Sockel:
P13,5s
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, halogenlampe p13 5s, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 35,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,998*
€ 43,638*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,638*
€ 51,92922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,448*
€ 50,51312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,468*
€ 46,96692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,638*
€ 45,97922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,678*
€ 43,64682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,998*
€ 36,88762
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,35*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.