Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 2,6W kl E10 5,2V 11006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767H93
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11006
EAN/GTIN:
     4034451110069
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 warmweiß
leuchtmittel e10
NV-Halogenlampe 2,6W kl E10 5,2V 11006
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
9.3 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Gesamtlänge:
31 mm mm
Lampenleistung:
2.6 W W
Lampenspannung:
5.2 - 5.2 V V
Lichtstrom:
5 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15 h
Nennstrom:
500 mA mA
Sockel:
E10
Weitere Suchbegriffe: scharnberger + hasenbein sockel e10, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Halogenlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,34*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,493*
€ 4,913*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,36*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.