Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster rund 11,5mm Knopf Ni, Hülse Ni PROTACT 370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-90126
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62026
EAN/GTIN:
     4011459620264
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Elektronischer Türgong
Türgong
Grothe Klingeltaster rund 11,5mm Knopf Ni, Hülse Ni PROTACT 370 NI Werkstoff Messing, Montageart Unterputz, Taster ohne Beleuchtung.\n- Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung incl.

Goldauflage.\n- Sehr geringe Prellzeiten durch optimale Schnapp-Wirkung der Schaltkontakte, ideal für BUS-Sprechanlagen.\n- Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen, ideal geeignet zum Durchverdrahten.\n- Für Plattenstärken bis 8 mm geeignet.\n- Plattenbohrung 16 mm (austauschkompatibel mit Vorgängertypen MKO/KKO).\n- Einbautiefe 13 mm abzüglich Plattenstärke.\n- Max.

24 V=/~ (1,5 A), min.

5 V (1 mA).\n- Geeignet für flexible Litze bzw.

starre Drähte mit Ø 0,6 mm bis 0,8 mm.\n- -20 °C bis +60 °C\n- IP 65 (im eingebauten Zustand)\n- Vandalismusschutz durch Druckkraft-Begrenzung (widersteht min.

100 N Betätigungskraft)

Weitere Informationen:
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: grothe klingelknopf, klingelknopf, Einschraubkontakte, Klingeldrücker, Kontaktplatte, PROTACT, Protact
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,46*
1 Tag
6
1
€ 6,40*
ab € 8,24*
€ 11,49*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,52*
1
€ 5,46*
ab € 9,12*
€ 12,73*
Lager 5382
7
1
€ 5,80*
ab € 9,72*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,85*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,49*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,26*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,13*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,56*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,27*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,54*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,55*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,48*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,88*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,94*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,12*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.