Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Motorschutzrelais 24-40A ZB65-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-89790
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278458
EAN/GTIN:
     4015082784584
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Eaton (Moeller) Motorschutzrelais 24-40A ZB65-40 Einstellbarer Strombereich 24 ...

40A, Montageart Direktanbau, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Auslöseklasse CLASS 10, Zum Anschluss an Schütze DIL M..., geeignet zum Schutz von Eex e-Motoren, Phasenausfallempfindlichkeit.

Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
24 A | 40 A
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais 24-40 a, eaton motorschutzrelais, eaton leistungsrelais, Anbaumotorschutzrelais, Bimetallrelais, Maschinenschutzgerät, Motorstarter, Relais, Schraubmotorschutzrelais, Thermik-Relais, Thermik-Überlastrelais, Thermik-Überstromrelais
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
159
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 58,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,95*
€ 65,51*
26 Tage
28
€ 8,90*
ab € 52,91*
€ 65,62*
€ 4,00*
ab € 64,75*
€ 78,32*
Lager 5382
32
€ 5,80*
ab € 79,19*
€ 93,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278039 DILMC65(RDC24)
ab € 248,61*
Zubehör
Eaton
277763 DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 95,24*
Zubehör
Eaton
277892 DILM65(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 170,27*
Zubehör
Eaton
277900 DILM65(110V50/60HZ)
ab € 170,01*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 146,42*
Zubehör
Eaton
277847 DILM50(RDC240)
ab € 209,66*
Zubehör
Eaton
277767 DILM40(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 94,80*
Zubehör
Eaton
277755 DILM40(240V50HZ)
ab € 103,12*
Zubehör
Eaton
104461 DILMF40(RAC240)
ab € 171,40*
Zubehör
Eaton
277838
ab € 119,44*
Zubehör
Eaton
277908
ab € 248,80*
Zubehör
Eaton
277763 DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 147,37*
Zubehör
Eaton
277827 DILM50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 102,02*
Zubehör
Eaton
277774 DILM40(230V50/60HZ)
ab € 94,55*
Zubehör
Eaton
277770 DILM40(24V50/60HZ)
ab € 148,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.