Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 40 A
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 40 A
Artikel-Nr.:
     108EL-5130049
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277774 DILM40(230V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Koppelschütz
Hauptschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = xStart
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 77mm
Tiefe = 147mm
Betriebstemperatur max. = +45°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
xStart
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
77mm
Tiefe:
147mm
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, eaton hauptschütz, 5130049, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277774DILM40(230V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,01*
€ 109,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,47*
€ 112,91*
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 114,50*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 116,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,06*
€ 122,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,45*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,94*
Zubehör
Eaton
278460 ZB65-65
ab € 70,62*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
281198 DILM65-XMV
ab € 6,41*
Zubehör
Eaton
281192 DILM65-XS1
ab € 3,93*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.