Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 65-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 65-40
EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 65-40
Artikel-Nr.:
     7BVF2-19053
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278458
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 65-40

Motorschütz mit 1 Schließer und 1 Öffner zum Direktanbau an den Schütz oder Einzelaufstellung mit Sockel. Geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren

Produktmerkmale:

  • Baugröße : DILM 40 bis DILM 72
  • Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102
  • Auslöseklasse 10A
  • Schnappmontage
  • Schutzart IP00
  • Finger -und Handrückensicher nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7BVF2
159
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 58,51*
2 Tage
28
€ 8,90*
ab € 51,84*
€ 64,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,84*
€ 65,59*
€ 4,00*
ab € 65,20*
€ 78,72*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 65,64*
€ 78,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7BVF2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7BVF2
Versand: Lager 7BVF2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7BVF2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,99*
Zubehör
Eaton
278039 DILMC65(RDC24)
ab € 247,16*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 119,45*
Zubehör
Eaton
277782 DILM40(RDC130)
ab € 148,45*
Zubehör
Eaton
277892 DILM65(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 169,88*
Zubehör
Eaton
277900 DILM65(110V50/60HZ)
ab € 169,94*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 146,76*
Zubehör
Eaton
109197 DILM72(24V50/60HZ)
ab € 199,30*
Zubehör
Eaton
109195 DILM72(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 199,32*
Zubehör
Eaton
277995 DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 120,45*
Zubehör
Eaton
104465 DILMF50(RAC240)
ab € 224,62*
Zubehör
Eaton
277762 DILM40(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 94,68*
Zubehör
Eaton
277847 DILM50(RDC240)
ab € 205,97*
Zubehör
Eaton
277765 DILM40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 94,92*
Zubehör
Eaton
277767 DILM40(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 94,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.