Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Sensor,ind.,34rd.,Klemm. AC/DC,prg,sn=20mm,nb IB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8978
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Ifm Electronic Sensor,ind.,34rd.,Klemm.

AC/DC,prg,sn=20mm,nb IB0016 Breite des Sensors 34mm, Höhe des Sensors 98mm, Schaltabstand 20mm, Gehäusebauform Zylinder glatt, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 350mA, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20 ...

250V, Spannungsart AC/DC, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
98 mm
Schaltabstand:
20 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
350 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20 V | 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungssensor ifm induktiv 20mm, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv 20mm, Induktivnäherungsschalter, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 77,46*
€ 88,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,54*
€ 93,48*
€ 5,95*
ab € 81,88*
€ 94,04*
Frei Haus
ab € 81,84*
€ 96,27*
Lager 5382
27
€ 5,80*
ab € 84,64*
€ 97,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.