Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, zylindrisch 20 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1584830
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB0016
EAN/GTIN:
     5059040092594
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 20 → 250 V ac/dc
Länge = 98mm
Breite = 34mm
Gleichspannung max. = 250V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA, 250 mA
Schaltfrequenz max. = 50Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Durchmesser 20mm und 34mm. Schaltabstand 10mm (nb) beim Ø 20mm-Typ Schaltabstand 20mm (nb) beim Ø 34mm-Typ AC/DC-Typen für Gleich- und Wechselspannung Ausgangsfunktion Schließer/Öffner programmierbar bei AC/DC-Typen Kabelausgang gerade oder 90° abgewinkelt montierbar Anschluss über Anschlussklemmen Typ Ø 20mm DC auch mit 2m PVC-Kabel lieferbar Befestigungsschelle im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
20 → 250 V ac/dc
Länge:
98mm
Breite:
34mm
Gleichspannung max.:
250V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA, 250 mA
Schaltfrequenz max.:
50Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungssensor ifm induktiv 20mm, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv 20mm, 1584830, Automation, Sensoren, ifm electronic, IB0016, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 77,46*
€ 88,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,54*
€ 93,48*
€ 5,95*
ab € 81,88*
€ 94,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,84*
€ 96,27*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,69*
€ 96,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.