Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 2,5x100 rot T18R-N66-RD-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-77506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     116-01812
EAN/GTIN:
     4031026108636
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder rot
kabelbinder
kabelbinder rot
HellermannTyton Kabelbinder 2,5x100 rot T18R-N66-RD-C1 Breite des Bandes 2,5mm, Bandlänge 100mm, Banddicke 1mm, Max.

Bündeldurchmesser 22mm, Min.

Haltekraft 80N, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe rot, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, Innenverzahnte Kabelbinder können einfach von der Hand oder bequem und sicher mit einem Werkzeug verarbeitet werden.Die Kabelbinder der T-Serie entsprechen der DIN EN 50146 (VDE 0604 Teil 201) 2000-12, EN50146:19999-08.Die DIN-Konformität ist unabhängig von der Farbe des Kabelbinders.

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22 mm
Mindesthaltekraft:
80 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Oberfläche:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
rot
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 100-er-Kabelbinder, 100er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Kunststoffnasenkabelbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0244*
€ 0,0368*
8 Tage
9200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0369*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0488*
Lager 5382
13971
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0407*
€ 0,0602*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04639*
€ 0,06859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0602*
€ 0,0716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,0644
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.