Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Schalter-Steckdosen-Kombi. 16A 250V 876 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-70620
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     876W
EAN/GTIN:
     4011377657700
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Jung Schalter-Steckdosen-Kombi.

16A 250V 876 W Ausführung des Schalters Wechselschalter, Ausführung der Steckdose SCHUKO, Anzahl der Steckdosen 1, Bedienungsart Wippe/Taste, Montagerichtung vertikal, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Nennstrom Steckdose 16A, Bemessungsstrom 10A, Gerätebreite 75mm, Gerätehöhe 151mm, Gerätetiefe 58mm, Farbvariante grau/anthrazit, Anzahl der Schalter 1, SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Wippschalter, 10 AX 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, Steckdose mit Klappdeckel, Schalter beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw.

95 (230 V), 96-..

(Kleinspannung) bzw.

LED-Leuchte Art.-Nr.: 90-LED..

(230 V) bzw.

961248 LED..

(Kleinspannung)., mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Gehäuseabmessungen (B x H x T): 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen

Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
151 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 5,90*
ab € 17,27*
€ 23,26*
2 Tage
894
€ 6,40*
ab € 17,40*
€ 23,29*
Lager 5382
1118
€ 5,80*
ab € 18,44*
€ 24,81*
2 Tage
8
€ 4,98*
ab € 18,66*
€ 24,91*
3 Tage
46
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,97*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,62*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,00*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,49*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,95*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 154,06*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 331,42*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,75*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,66*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,41*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,70*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,99*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,99*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,66*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.