Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 876 W Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 876 W Steckdose Weiß
JUNG 876 W Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37727885
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     876W
EAN/GTIN:
     4011377657700
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
151 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,00*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,76*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,16*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,82*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,70*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,33*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,96*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 231,04*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,83*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,61*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,55*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.