Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Feinsicherung FF 2A 5x20mm H 60078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-653470
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60078
EAN/GTIN:
     4034451600782
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Scharnberger+Has.

Feinsicherung FF 2A 5x20mm H 60078 Auslösecharakteristik superflink (FF), Ausführung Keramiksicherung, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Feinsicherung 5x20 mm superflink mit Keramikrohr 2A 520.120.

Superflinke G-Sicherungseinsätze sind als Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen.

Weiter dienen sie zur schnellen Abschaltung von Geräten in Fällen, in denen ein flinker Sicherungseinsatz noch zu langsam ist.

Diese Sicherungseinsätze sind nicht genormt.

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Ersatzsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6991*
€ 0,8991*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 0,99*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 1,01*
Lager 5382
33
10
€ 5,80*
ab € 0,67*
€ 1,02*
10
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.