| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-653367 Herst.-Nr.: 60030 EAN/GTIN: 4034451600300 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Feinsicherung F 1A 5x20mm 60030 Auslösecharakteristik flink (F), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 1A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Feinsicherung 5x20 mm flink 1A 520.617. Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Ausführung: | Glassicherung | Bemessungsstrom: | 1 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Abmessungen: | 5x20 mm | Optische Defektanzeige: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Ersatzsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,262* | € 1,802* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,24* | € 2,00* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,429* | € 2,029* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,44* | € 2,04* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,44* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|