Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 1A 5x20mm flink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4894823
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60030
EAN/GTIN:
     4034451600300
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 5x20 mm Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt. Ausführung: Glassicherung, Größe: 5x20 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 250 V, Auslösecharakteristik: flink (F)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH
Produkt Typ:
60030
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Sicherungseinsatz, G-Sicherungseinsatz, G-Schmelzeinsatz, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,262*
€ 1,802*
10
€ 3,90*
ab € 1,429*
€ 2,029*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,04*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 2,04*
1
€ 5,95*
ab € 1,301*
€ 2,081*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.