Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Feinsicherung T 630mA 6,3x32mm 62913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-653238
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62913
EAN/GTIN:
     4034451629134
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Scharnberger+Has.

Feinsicherung T 630mA 6,3x32mm 62913 Auslösecharakteristik träge (T), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 0,63A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 6,3x32 mm, Feinsicherung 6,3x32mm 250V T 630mA 632.315.

Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen.

Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt.

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
0.63 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
6,3x32 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Ersatzsicherung, Feinsicherung träge, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Träge Feinsicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,349*
€ 0,629*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,65*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,65*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,374*
€ 0,674*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.