Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-566739 Herst.-Nr.: EN5950SH EAN/GTIN: 0088381640800 |
| |
|
| | |
| Makita Heckenschneider 59cm EN5950SH Leistungsaufnahme 770W, Nutzbare Messerlänge 590mm, Gewicht 6,4kg, Benzinmotor-Heckenschere mit 25 ccm und schwenkbarem Schneidkopf. Lieferumfang: Tragegurt, Schutzbrille, Köche Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 770 W | Nutzbare Messerlänge: | 590 mm | Gewicht: | 6.4 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzinstrauchschere, Benzin-Rasenlüfter, Benzin-Vertikutierer, Benzinrasenlüfter, Benzinvertikutierer, Elektro-Heckenschere, Elektro-Heckenschneider, Elektroheckenschere, Elektroheckenschneider, Elektrostrauchschere, makita benzinheckenschere, benzin heckenschere, Heckenschere, Motorheckenschere, Zweitaktheckenschere |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 478,40* | € 554,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,89* | € 554,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 484,78* | € 562,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,77* | € 575,58* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 540,36* | € 621,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|