Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-564316 Herst.-Nr.: 07725 EAN/GTIN: 8012823391366 |
| |
|
| | |
| Finder Kühlkörper für el. Lastrelais 077.25 Höhe 70mm, Breite 65,5mm, Tiefe 106,5mm, Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serie 77, Farbe schwarz. Abmessungen: Länge 106,5 mm, Breite: 65,5 mm, Höhe: 70 mm. Befestigungsmaterial im Beipack. Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Breite: | 65.5 mm | Tiefe: | 106.5 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,58* | € 32,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,68* | € 32,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,82* | € 32,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,02* | € 34,34* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 30,32* | € 39,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|