Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF38-30-00-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-449031
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL297001R1100
EAN/GTIN:
     3471523111516
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
ABB Stotz S&J Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF38-30-00-11 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20 ...

60V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 50A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 38A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18,5kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, AF-Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis 690 V Wechselstrom und 220 V Gleichstrom verwendet.

Darüberhinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

Schalten von Beleuchtungsanlagen, Kondensatoren, elektr.

Heizungen

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20 V | 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz abb 24 v, hauptschütz, abb hauptschütz, AC-Schütz, AC-schaltend, DC-Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,02*
€ 83,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,70*
€ 83,16*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 77,02*
€ 87,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,54*
€ 87,94*
€ 5,90*
ab € 69,90*
€ 91,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 35,55*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,23*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 28,89*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,19*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,94*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,38*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 5,23*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1010 CA4-10-T
ab € 2,59*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 9,80*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 6,65*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1004
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1031
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1025 TF42-1.3
ab € 29,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.