Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB EF14 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 VDC, 690 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116332
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010111R1010 CC4-10
EAN/GTIN:
     5059041468411
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontakt 1s
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = EF14
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontaktnennspannung = 600 VDC, 690 VAC
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C

UL 508, CSA C22.2 N14. Hilfskontakte. Zur Verwendung mit AF-Schützen. Kontaktblöcke zur vorderen oder seitlichen Montage mit Schraubanschlüssen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
EF14
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontaktnennspannung:
600 VDC, 690 VAC
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 7116332, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010111R1010CC410, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 10,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 10,43*
€ 5,46*
ab € 7,39*
€ 10,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,52*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.