| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2624463 Herst.-Nr.: 1SBN010140R1031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Kontaktart = 1 NC (Öffner) + 3 NO (Schließer) Montageart = DIN Kontaktnennstrom = 2 A Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Kontaktart: | 1 NC (Öffner) + 3 NO (Schließer) | Montageart: | DIN | Kontaktnennstrom: | 2 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 2624463, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010140R1031, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,39* | € 13,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,95* | € 14,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,33* | € 14,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,46* | € 14,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,75* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|