Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glen Dimplex Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA
Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA
Artikel-Nr.:
     5382E-403698
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     365280
EAN/GTIN:
     4015627365285
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
Glen Dimplex Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA Spannung 230 ...

230V, Anzahl der Heizstufen 1, Min.

Heizleistung 600W, Max.

Heizleistung 600W, Schutzart (IP) sonstige, Quarzheizelement für BA 1200 mit 0,6 kW

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Min. Heizleistung:
600 W
Max. Heizleistung:
600 W
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizstrahler, Quarzheizelement 600 W, Wärmestrahlgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,74*
€ 25,96*
€ 5,46*
ab € 18,78*
€ 25,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 26,62*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 19,86*
€ 27,61*
€ 3,90*
ab € 21,29*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.