Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler 600W, 230V QHE600BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA
Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA
Artikel-Nr.:
     262-C712D29
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     365280
EAN/GTIN:
     4015627365285
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
Heizstrahler 600W, 230V QHE600BA
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Breite:
0 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Max. Heizleistung:
600 W W
Min. Heizleistung:
0 W W
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 25,86*
€ 5,46*
ab € 18,64*
€ 25,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,20*
€ 26,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,01*
€ 27,50*
€ 3,90*
ab € 21,30*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.