Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA
Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA
Artikel-Nr.:
     3517K-28056960
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     365280
EAN/GTIN:
     4015627365285
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer

Quarzheizelement 600W,für BA 1200 QHE 600BA

Quarzheizelement für BA 1200 mit 0,6 kW
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
600 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,74*
€ 25,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,78*
€ 25,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 26,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 19,86*
€ 27,61*
€ 3,90*
ab € 21,29*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.