Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Leitungschutzschalter S201P-C32NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-320268
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS281103R0324
EAN/GTIN:
     4016779590983
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
ABB Stotz S&J Leitungschutzschalter S201P-C32NA Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 32A, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart AC, Frequenz 50 ...

50Hz, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69mm, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, System pro M compact, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,44*
€ 77,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,53*
€ 77,60*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,64*
€ 78,97*
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 78,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,04*
€ 109,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,65*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,76*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,22*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,61*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 45,00*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 44,74*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,90*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 260,16*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 48,87*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 48,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.