Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungschutzschalter S201P-C32NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungschutzschalter S201P-C32NA
Leitungschutzschalter S201P-C32NA
Artikel-Nr.:
     3517I-35222607
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS281103R0324
EAN/GTIN:
     4016779590983
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Leitungschutzschalter S201P-C32NA

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,53*
€ 77,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,62*
€ 77,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,74*
€ 79,19*
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 79,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,06*
€ 108,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,69*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,64*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,23*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,55*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,98*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,60*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,83*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 256,95*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,06*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.