Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Söhne HiFi-Box 2-Wege,ws Mini 4 WP -8 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-316753
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1011020300800
EAN/GTIN:
     4043106012832
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Huber+Söhne HiFi-Box 2-Wege,ws Mini 4 WP -8 ws Nennbelastbarkeit 30W, Bassreflexsystem, Anzahl der Wege 2, Frequenz 70 ...

23000Hz, Breite 150mm, Höhe 220mm, Tiefe 167mm, Farbe weiß, Farbvariante weiß, Kompakte HiFi-Box in 2-Wege-Technik mit Bassreflexkanal, geeignet für die Musikwiedergabe in Wohnhäusern, Restaurants, Shops etc., bestückt mit einem 100 mm Tief-/Mitteltöner und einer 10 mm-Hochtonkalotte, 100 V-Übertrager (30/15/7,5 W), Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall

Weitere Informationen:
Nennbelastbarkeit:
30 W
Bassreflexsystem:
Ja
Wege-System:
2
Frequenz:
70 Hz | 23000 Hz
Breite:
150 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
167 mm
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, mini-lautsprecher 8 ohm, mini lautsprecher, Box, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 181,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 146,32*
€ 182,25*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 162,08*
€ 184,75*
1
Frei Haus
ab € 150,93*
€ 188,11*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 153,73*
€ 189,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-080-10-400-40
ab € 7,31*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-004-04-001-01
ab € 7,89*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-080-10-300-40
ab € 7,30*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-004-03-001-01
ab € 7,795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.