Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung LS Minibox4 sw Lautsprecher WHMINI,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD Wandhalterung WH Mini, schwarz mit Kugelgelenk für Box Mini 4 (WP)
WHD Wandhalterung WH Mini, schwarz mit Kugelgelenk für Box Mini 4 (WP)
Artikel-Nr.:
     262-F963H35
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     175-004-04-001-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher halterung
Wandhalterung LS Minibox4 sw Lautsprecher WHMINI,SCHWARZ
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenhalterung, Fernsehhalterung, Halterung für Audio-/Videosysteme, Monitorhalterung, Projektorhalterung, TV-Halterung, Videoprojektorhalterung, Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,32*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.