Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD HiFi-Box Mini 4 WP-8, weiß 2-Wege 50W/8Ohm wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD HiFi-Box Mini 4 WP-8, weiß 2-Wege 50W/8Ohm wetterfest
WHD HiFi-Box Mini 4 WP-8, weiß 2-Wege 50W/8Ohm wetterfest
Artikel-Nr.:
     4981-2471721
Hersteller:
     Huber
Herst.-Nr.:
     101-102-03-008-00
EAN/GTIN:
     4043106012832
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Kompakter HiFi-Lautsprecher in 2-Wege-Technik mit Bassreflexkanal MINI 4 und MINI 4 Bluetooth Optimal für die Musikwiedergabe in Wohnhäusern, Restaurants, Boutiquen etc. Die MINI 4 ist mit einem 100 mm Tief-/Mitteltöner und einer 10 mm-Hochtonkalotte bestückt. Empfänger - für alle Einsatzbereiche in welchen eine Ansteuerung über Kabel nicht möglich ist. Die Klangeigenschaften der MINI 4 sind sehr ausgewogen und bieten anspruchsvollen Ohren brillanten Hörgenuss. Für die Sauna, Feuchträume und den Außenbereich gibt es die MINI 4 auch als wetterfeste Variante MINI 4 WP. Als Zubehör ist der U-Bügel WB Mini und die Kugelgelenkhalterung WH MINI erhältlich. Technische Daten MINI 4-8, MINI 4-T30 und MINI 4 Wireless Schalldruckpegel1 W/1 m 88 dB Übertragungsbereich (-10 dB)70-23000 Hz Abstrahlwinkel horizontal 1/2/4/8 kHz (-6 dB)220/-/190/130o Abstrahlwinkel vertikal 1/2/4/8 kHz (-6 dB)180/-/160/130o MaterialGehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall Maße150x220x167 mm Farbenweiß, schwarz Zub
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 182,78*
Lager 4981
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 146,84*
€ 183,32*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 161,85*
€ 186,48*
1
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 189,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 152,97*
€ 191,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-080-10-400-40
ab € 7,34*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-004-04-001-01
ab € 7,93*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-080-10-300-40
ab € 7,31*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-004-03-001-01
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.