Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz FF 1,25A 5x20mm 520.118


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-28252
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Eska G-Sicherungseinsatz FF 1,25A 5x20mm 520.118 Auslösecharakteristik superflink (FF), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 1,25A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm,
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,49*
10
€ 5,46*
ab € 3,771*
€ 5,121*
10
Frei Haus
ab € 3,847*
€ 5,207*
1
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,60*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,67*
€ 6,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 62,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.