Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Halbleiterschütz AC51 20A 40Grad 3RF2320-1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273544
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23201DA04
EAN/GTIN:
     4011209572539
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Thyristor
Siemens Indus.Sector Halbleiterschütz AC51 20A 40Grad 3RF2320-1DA04 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Betriebsspannung 48 ...

460V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 20A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 0A, Anzahl der Phasen 1, Nullpunktschaltend, Krzschlussfest mit B-Automat

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
48 V | 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: thyristor siemens, thyristor, 3RF2, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,61*
€ 54,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,83*
€ 57,60*
€ 5,46*
ab € 48,89*
€ 61,42*
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 64,84*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,59*
€ 76,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA161KK0
ab € 73,06*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,45*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 80,72*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,50*
Zubehör
Siemens
3RF29200FA08
ab € 43,46*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA16
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.