Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40126268 Herst.-Nr.: 3RF23201DA04 EAN/GTIN: 4011209572539 |
| |
|
| | |
| Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V kurzschlussfest mit B-Automat Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschütze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Halbleiterschütze sind als 1-phasige oder 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung.Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thyristor siemens, thyristor, 3RF2320-1DA04, 3RF23201DA04, 3RF23, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Halbleiter-Motor-Steuergerät, Halbleitermotorsteuergerät, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterschaltgerät induktive Lasten, Halbleiterschaltgerät ohmsche Lasten, Halbleiterschaltgeräte, Halbleiterschütz 1-phasig, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Motoren sanft starten, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Sanftstarter, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schalttechnik, Schütz, Schützbaustein, Siemens, leise Schalten, verschleißfreies Schalten, 0703844, 703844 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,61* | € 54,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,83* | € 57,60* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,89* | € 61,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,74* | € 64,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,89* | € 65,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|