Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube 922/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273125
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     922/09
EAN/GTIN:
     4011126013504
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Kleinhuis Druckschraube 922/09 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 9, Gewindelänge 6mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schlagfest, Zugentlastung, Farbe natur, Innendurchmesser 10mm, Gewindeanschluss Außengewinde, Druckschraube mit Pg-Außengewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Kabelbiegeschutz.

Die vormontierten Schrauben mit Muttern bestehen aus dem Werkstoff Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
9
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Zugentlastung:
Ja
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
10 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Messingdruckschraube, Metalldruckschraube, Zugentlastungsdruckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,2909*
€ 5,3409*
100
Frei Haus
ab € 4,732*
€ 5,822*
Lager 5382
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 6,97*
1
€ 5,95*
ab € 18,63112*
€ 26,43112*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 697,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,8451*
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 23,38003*
Ähnlich
HKL
ab € 8,34*
Ähnlich
HKL
ab € 8,112*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4517*
Ähnlich
HKL
ab € 20,2946*
Ähnlich
HKL
ab € 25,5962*
Ähnlich
HKL
ab € 36,0473*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.