Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Projektionslampe 24V/250W 13163 ELC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-268793
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40975160
EAN/GTIN:
     8711500409751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe
Philips Lampen Projektionslampe 24V/250W 13163 ELC Lampenleistung 250W, Lampenspannung 24 ...

24V, Lichtstrom 850lm, Sockel GX5,3, Farbtemperatur 3400K, Brennstellung s105, ANSI ELC, Wendelform Monoplane, Reflektordurchmesser 50mm, Cool Beam, Technologie Halogen, Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme.

Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau.

Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
850 lm
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3400 K
Brennstellung:
s105
ANSI:
ELC
Wendelform:
Monoplane
Reflektordurchmesser:
50 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Halogen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, philips projektionslampen, halogenlampe gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Beleuchtung, Focusline, Focusline Halogenlampen, Focusline Optical, Halogen Reflektor, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogenlampe, Lampe, Lamps and Gear International
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 16,97*
€ 25,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,94*
€ 25,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,18*
€ 27,18*
50
€ 5,95*
ab € 24,89*
€ 27,72*
Lager 5382
2
1
€ 5,80*
ab € 21,69*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,21*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,61*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,47*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 18,06*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,12*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,28*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,08*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 27,22*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,32*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.