Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novar Friedland Klingeltransformator E3538 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-268085
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     E3538N
EAN/GTIN:
     5004100612199
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Novar Friedland Klingeltransformator E3538 N Primärspannung 240V, Sekundärspannung 1 12V, Sekundärstromstärke 1 1,5A, Max.

Ausgangsstrom 1,5A, Art des Trafos Standardklingeltrafo, Geeignet für Aufputz, Geeignet für Reiheneinbau, Länge 93mm, Breite 34mm, Höhe 60mm, Breite in Teilungseinheiten 2, Kurzschlusssicher, Lieferung mit Abdeckkappe, für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Farbe: Grau

Weitere Informationen:
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
1.5 A
Max. Ausgangsstrom:
1.5 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Geeignet für Aufputz:
Ja
Geeignet für Unterputz:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
93 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Nein
Ein-/Ausschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 19,33*
€ 5,95*
ab € 13,44*
€ 19,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,87*
€ 22,62*
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 15,92*
€ 22,64*
Lager 5382
21
€ 5,80*
ab € 66,31*
€ 81,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14039
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.