Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40103058 Herst.-Nr.: E3538N EAN/GTIN: 5004100612199 |
| |
|
| | |
| für Einbau und Aufputzmontage,Lieferung mit Abdeckkappen. Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm, Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551). Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite,Höhe 53 mm ab Befestigungsschiene93 x 34 x 60 mm; grau220-240 V 50 Hz/12 V, 1,5 A Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, honeywell trafo, klingeltrafo, E3538N, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, 1204073 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,08* | € 19,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,54* | € 19,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,85* | € 22,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,83* | € 22,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,12* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|