Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X22757 Herst.-Nr.: E3538N EAN/GTIN: 5004100612199 |
| |
|
| | |
| Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm, für Zählertafeleinbau, H 53 mm/Befestigungsschiene. Features: Für Einbau und AP-Montage Weitere Informationen: | | Tiefe: | 35.5 mm | Höhe: | 70.5 mm | Breite: | 93 mm | Ausführung: | E3538N, 12 V/AC, 1,5 A für Einbau- und AP-Montage | Montageart: | Hutschiene + Aufputz | Betriebsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 12 V/AC | Nennstrom (max.): | 1.5 A | Produkt-Art: | Klingel-Transformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,11* | € 19,25* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,53* | € 19,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,90* | € 22,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,89* | € 22,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,11* | € 23,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|