Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland E3538N Türklingel-Tranformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland E3538N Türklingel-Tranformator
Friedland E3538N Türklingel-Tranformator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38369620
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     E3538N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
  • Für Einbau und Aufputzmontage
    - Lieferung mit Abdeckkappen
    - Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm
    - Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
DIN-Schienen-Montage
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14039
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.