Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 12V 1,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher E3538N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator 230V 12V 1,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Klingeltransformator 230V 12V 1,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B511E56
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     E3538N
EAN/GTIN:
     5004100612199
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator 230V 12V 1,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher E3538N
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
34 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
60 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
93 mm mm
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
12 V V
Sekundärspannung 2:
0 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
1.5 A A
Sekundärstromstärke 2:
0 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, honeywell trafo, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 19,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 19,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,81*
€ 22,81*
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 15,95*
€ 22,83*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14039
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.