Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder Rundsteckverbinder 5-polig,Serie 680 09-0313-02-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-263789
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0313 02 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Binder Rundsteckverbinder 5-polig,Serie 680 09-0313-02-05 Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren sonstige, Ausführung Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung gerade, Anzahl der Pole 5, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Aderquerschnitt 0,75mm², Zulässiger Kabeldurchmesser 6 ...

7,8mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,

Weitere Informationen:
Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren:
sonstige
Ausführung:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung:
gerade
Anzahl der Pole:
5
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6 mm | 7.8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Kabeldose, Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,72*
€ 5,46*
ab € 5,33*
€ 7,75*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,85*
€ 8,43*
€ 3,90*
ab € 6,01*
€ 8,75*
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,45*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 4,02*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,94*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,86*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,22*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
09 0316 90 05
ab € 4,34*
Zubehör
Binder
09 0314 02 05
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.