Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Potentialklemme 0,2-10mmq grau 784-623


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-253707
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-623
EAN/GTIN:
     4045454016999
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
WAGO Kontakttechnik Potentialklemme 0,2-10mmq grau 784-623 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

10mm², Bemessungsstrom In 57A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition schräg, Anzahl der Etagen 0, Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Betriebstemperatur -35 ...

105°C, Breite/Rastermaß 10mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 43,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, Ausführung der Längstrennung ohne, Ausführung der Quertrennung steckbar,

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
schräg
Anzahl der Etagen:
0
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Betriebstemperatur:
-35 °C | 105 °C
Breite/Rastermaß:
10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
43.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
steckbar
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Messtrennklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,2864*
€ 2,8364*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 2,85*
25
Frei Haus
ab € 2,332*
€ 2,872*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,3326*
€ 2,8726*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 2,46*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.