Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialklemme 0,2-10mmq grau 784-623


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 784-623 Anschlussblock 1P Grau
Wago 784-623 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-65907296
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-623
EAN/GTIN:
     4045454016999
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen

Potentialklemme 0,2-10mmq grau 784-623

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
10 mm²
CAGE CLAMP®
10,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 2,2864*
€ 2,8664*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 2,88*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,3326*
€ 2,9126*
25
Frei Haus
ab € 2,3556*
€ 2,9356*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,4016*
€ 3,0374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8664*
€ 3,41102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7664*
€ 3,29202
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6064*
€ 3,10162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5464*
€ 3,03022
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-409
ab € 0,4388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-415
ab € 0,25571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.