Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube 880/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248351
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     880/21
EAN/GTIN:
     4011126014044
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Kleinhuis Druckschraube 880/21 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 21, Gewindelänge 8mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche sonstige, Farbe natur, Gewindeanschluss Außengewinde, Druckschraube ehemals DIN 46320, mit Pg-Aussengewinde nach DIN 40430
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Messingdruckschraube, Metalldruckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,5033*
€ 1,8833*
1
€ 5,46*
ab € 1,49*
€ 2,27*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,68*
€ 2,55*
1
€ 5,95*
ab € 5,31433*
€ 7,69433*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4918*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5787*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7441*
Ähnlich
HKL
ab € 3,01*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 16,89651*
Ähnlich
HKL
ab € 6,1343*
Ähnlich
HKL
ab € 9,6098*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.